16cm 蓋のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
312件の「16cm 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やかん ふた」、「透明蓋」、「湯呑蓋」などの商品も取り扱っております。
PPカバー 16cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)ランキング1位
マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)167×20適合品番A2、A9、A18、A23、A25、A27、A52、A86、G65、J49、T42(クリア不可)適合サイズ(cm)最大径15.9電子レンジ×食器洗浄機
1個
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

焼型 丸 16cm用フタ 東洋アルミエコープロダクツランキング2位
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミタイプサイズ(cm)16
1パック(50枚)
1,198税込1,318
当日出荷


強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀)ランキング4位
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)材質(フレーム)ステンレス鋼材質(つまみ)フェノール樹脂
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

木製 あく取り落し蓋(杉材) 用美(ヤマコー)ランキング5位
煮汁がまわりやすい。 ギザギザを利用してなでるようにするとアクがよく付きます。
材質天然木
1個
879税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エムテートリマツ18-8親子鍋蓋
MT三層鋼親子鍋専用親子鍋蓋です。
材質本体:18-0ステンレス、ツマミ:プラスチックサイズ(cm)16外径(Φmm)160
1個
989税込1,088
4日以内出荷

1個
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機
1個
379税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


木製の落とし蓋です。匂いの少ないスプルース材を使用しているので、食材の風味を損ないません。
材質スプルース
1個
439税込483
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
178税込196
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1人暮らし・受験生の夜食などの「ちょっとだけ」必要な時に。 少数人数の調理にちょうどいいコンパクトシリーズです。 オール熱源対応。
サイズ(cm)16適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(フライパン)315×160×55、(鍋)315×165×120底面の厚さ(mm)(鍋)2.4
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

卵でとじた親子丼やカツ丼が、自宅で楽しめる本カウ的な親子鍋。IH調理器対応。
材質ステンレス鋼、ハンドル:天然木寸法(mm)166×193×197質量(g)300サイズ(cm)16
1個
2,998税込3,298
当日出荷

お弁当作りにちょうどいい。 オール熱源対応。
容量(L)1.4サイズ(cm)16適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×120底面の厚さ(mm)0.7
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷

宮崎製作所(MIYACO)十得鍋 蓋(16・18・20cm)
サイズ(cm)16/18/20仕様16・18・20cm用質量(g)460幅(cm)22高さ(cm)4.7
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン仕様抗菌材入り耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 8.5cm用丸蓋
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×20適合品番B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10適合サイズ(cm)最大径8.7電子レンジ×食器洗浄機
1個
209税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)